Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 64000-G3/8 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1388034
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079625
EAN/GTIN:
     4042446042066
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse ClassA · Ausführung Gewindefase 1.75xP · G 3/8-19 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 14mm · A22: 0,656inch · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 64000-G3/8 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 3/8-19
Gg/1″:
19
Außen-Ø:
45 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
64000-G3/8
Toleranzfeld:
ClassA
Norm:
EN 24231
Gewindeart:
G
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 110,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,80*
€ 111,07*
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 127,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.