| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1392918 Herst.-Nr.: 5537199 EAN/GTIN: 4031132277516 |
| |
|
| | |
| VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=9,128mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 40mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 47mm · Schaft-Ø: 10mm · Modell: A3289DPL-23/64IN · B9: 35 · H11: - · LPR: 49,001mm · OAL: 89mm Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 9,128 mm | Gesamtlänge: | 89 mm | Spirallänge: | 35 mm | Schaftausführung: | ZYL | Spitzenwinkel: | 140 ° | Beschichtung: | TiAlN (AlCrN) | Marke: | TITEX | Norm: | DIN 6537 K | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer, bohrer din 6537, Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer |
| | |
| |