Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-3 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392922
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537124
EAN/GTIN:
     4031132276786
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=3mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 36mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 20mm · Schaft-Ø: 6mm · Modell: A3289DPL-3 · B9: 14 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Ausführung:
A3289DPL-3
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 33,36*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 35,27*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 35,54*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 37,08*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 37,01*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 38,75*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 39,03*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 41,57*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 41,50*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 44,55*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.