Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A510.Z16.T14.070-CS WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1395350
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5015997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufnahme DIN 1835 A A510 · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · d1=16 · d11=T14 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 14,5mm · B1: 38mm · B3: 70mm · B4: 120mm · B71: 70mm · C11: ZYL · C3: 16mm · C4: 48mm · C51: SAW · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A510.Z16.T14.070-CS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,61*
€ 713,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,03*
€ 702,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,50*
€ 637,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
5007215
ab € 274,37*
Sonstiges
WALTER
8156081
ab € 1.096,07*
Sonstiges
WALTER
8156087
ab € 1.209,12*
Sonstiges
WALTER
8156068
ab € 814,92*
Sonstiges
WALTER
8156075
ab € 895,95*
Sonstiges
WALTER
7984440
ab € 222,56*
Sonstiges
WALTER
5205332
ab € 220,81*
Sonstiges
WALTER
5205335
ab € 235,87*
Sonstiges
WALTER
5205339
ab € 263,12*
Sonstiges
WALTER
5034298
ab € 40,95*
Sonstiges
WALTER
5035311
ab € 43,81*
Sonstiges
WALTER
5035312
ab € 43,98*
Sonstiges
WALTER
5034312
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.