Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A6794TFP-11/32IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1395682
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5564984
EAN/GTIN:
     4031132276397
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6794TFP · X·treme DH20 · 20xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · TFP · Dc=8,731mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 40mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 198mm · Schaft-Ø: 10mm · Modell: A6794TFP-11/32IN · B9: 184 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8,731 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Spirallänge:
184 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN-Kopfbeschichtu
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,69*
€ 563,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,97*
€ 542,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006402
ab € 35,41*
Sonstiges
WALTER
5040684
ab € 37,05*
Sonstiges
WALTER
5040672
ab € 36,83*
Sonstiges
WALTER
5034292
ab € 38,70*
Sonstiges
WALTER
5034293
ab € 38,91*
Sonstiges
WALTER
5035305
ab € 41,48*
Sonstiges
WALTER
5035306
ab € 41,43*
Sonstiges
WALTER
5034306
ab € 44,86*
Sonstiges
WALTER
5034307
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.