Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A6794TFP-7/32IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1395702
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5564969
EAN/GTIN:
     4031132276243
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6794TFP · X·treme DH20 · 20xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · TFP · Dc=5,556mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 36mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 144mm · Schaft-Ø: 6mm · Modell: A6794TFP-7/32IN · B9: 135 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,556 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Spirallänge:
135 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN-Kopfbeschichtu
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 33,36*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 35,27*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 35,54*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 37,08*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 37,01*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 38,75*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 39,03*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 41,57*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 41,50*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 44,55*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.