Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK610.Z16.E16.080C PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397193
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5835474
EAN/GTIN:
     4042446195281
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · Mit VHM-Schaft · d1=16 · d11=E16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 15,4mm · B1: 80mm · B3: 87mm · B4: 135mm · B71: 135mm · C11: ZYL · C3: 16mm · C31: h6 · C4: 48mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 400271/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK610.Z16.E16.080C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,42*
€ 762,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,24*
€ 682,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 538,45*
€ 640,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007215
ab € 262,29*
Sonstiges
WALTER
8156081
ab € 1.036,27*
Sonstiges
WALTER
8156087
ab € 1.139,70*
Sonstiges
WALTER
8156068
ab € 773,29*
Sonstiges
WALTER
8156075
ab € 849,23*
Sonstiges
WALTER
7984440
ab € 210,04*
Sonstiges
WALTER
5205332
ab € 210,77*
Sonstiges
WALTER
5205335
ab € 223,51*
Sonstiges
WALTER
5205339
ab € 249,50*
Sonstiges
WALTER
5034298
ab € 38,96*
Sonstiges
WALTER
5035311
ab € 41,62*
Sonstiges
WALTER
5035312
ab € 41,45*
Sonstiges
WALTER
5034312
ab € 44,65*
Sonstiges
WALTER
5034313
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.