Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.06.040 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399241
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5006467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 · metrisch · d1=ER11/11,4mm · d11=4-3,5mm Weitere technische Eigenschaften: · A31: 3,5mm · A32: 4mm · A4: 11,4mm · A5: 11mm · B5: 18mm · C11: SZD · C12: 2 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 110 · C51: ZYL · C52: 11 · C54: 1 · C55: 5 · C6: 35 · C8: 11,7mm · D7: 0,008kg · J1: - · J21: C330.06.040 · J3: W · NSM: DIN4000-93
Weitere Informationen:
Ausführung:
C330.06.040
Gewicht:
0,008 lbs
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Aufnahmenzubehör Walter, Walter, Zubehör für Aufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,54*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 739,21*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,36*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.126,50*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 377,59*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.