Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C8-391.01-80 125A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400415
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5887220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Verlängerung C.-391.01 · metrisch · ISO 26623 · d1=C8 · d11=C8 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 80mm · B1: 125mm · B3: 125mm · B4: 173mm · B71: 125mm · C11: CCS · C3: 80mm · C4: 48mm · C51: CCS · D6: 140001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · LPR: 125mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 173mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C8-391.01-80 125A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,28*
€ 663,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 389,36*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 344,32*
Sonstiges
WALTER
6424831
ab € 764,60*
Sonstiges
WALTER
6418718
ab € 508,33*
Sonstiges
WALTER
6418719
ab € 510,52*
Sonstiges
WALTER
6425674
ab € 763,89*
Sonstiges
WALTER
6424437
ab € 509,02*
Sonstiges
WALTER
6424439
ab € 511,23*
Sonstiges
WALTER
5887221
ab € 474,95*
Sonstiges
WALTER
6728024
ab € 508,37*
Sonstiges
WALTER
5887251
ab € 1.963,93*
Sonstiges
WALTER
5887252
ab € 1.950,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.