Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurcher D70611-M4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1401448
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5201774
EAN/GTIN:
     4042446156428
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer · Protodyn® C · kurzer Anschnitt · ≤3xD · M/6HX · DIN 2174° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · NID · M 4 · P=0,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: D70611-M4 · Schaft-Ø: 4,5mm · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M 4
Steigung:
0,7 mm
Beschichtung:
Nitriert + vaporisie
Schaftlänge:
21 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 52,11*
€ 3,19*
ab € 42,78*
€ 57,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,78*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,17*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,04*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 76,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,55*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.