Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug NTS-SER3232-22 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1414685
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5011573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Außengewinde NTS-SE · metrisch · rechts · 32x32mm Weitere technische Eigenschaften: · l4: 36mm · b: 32mm · f: 32mm · h=h1: 32mm · l1: 175,7mm · A2: 32mm · A3: 175,7mm · A4: 32mm · B1: 36mm · B5: 175,7mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 3232 · C4: 32mm · C5: 32mm · E1: 90° · E2: E · F1: R · F2: G · F3: 0 · F5: S · J1: - · LPR: 175,7mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
NTS-SER3232-22
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5887250
ab € 599,21*
Sonstiges
WALTER
5887235
ab € 678,82*
Sonstiges
WALTER
5887237
ab € 684,74*
Sonstiges
WALTER
5887234
ab € 683,88*
Sonstiges
WALTER
5887236
ab € 678,68*
Sonstiges
WALTER
5010081
ab € 18,44*
Sonstiges
WALTER
5010090
ab € 24,08*
Sonstiges
WALTER
5010110
ab € 24,01*
Sonstiges
WALTER
5010094
ab € 24,11*
Sonstiges
WALTER
5010106
ab € 24,11*
Sonstiges
WALTER
5010098
ab € 24,14*
Sonstiges
WALTER
5010102
ab € 24,01*
Sonstiges
WALTER
5012736
ab € 41,32*
Sonstiges
WALTER
5012737
ab € 41,21*
Sonstiges
WALTER
5012742
ab € 41,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.