Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C8-ASHR45-50135-32 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400436
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5887236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Axial-Aufnahme C.-ASH · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · rechts · 80mm Weitere technische Eigenschaften: · d14: 140mm · B3: 135mm · B4: 183mm · B71: 135mm · B73: 17mm · B81: 110mm · B91: 95mm · B92: 45mm · C11: CCS · C3: 80mm · C4: 48mm · C51: VKT · C71: 322mm · C72: 323,4mm · E1: R · J1: ISO26623-1 · LPR: 135mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 183mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C8-ASHR45-50135-32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,74*
€ 989,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,96*
€ 942,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,28*
€ 896,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,07*
€ 861,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 709,15*
€ 843,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,73*
€ 808,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424831
ab € 722,09*
Sonstiges
WALTER
6418718
ab € 484,45*
Sonstiges
WALTER
6418719
ab € 483,64*
Sonstiges
WALTER
6425674
ab € 726,09*
Sonstiges
WALTER
6424437
ab € 484,76*
Sonstiges
WALTER
6424439
ab € 484,69*
Sonstiges
WALTER
5887221
ab € 453,49*
Sonstiges
WALTER
5887149
ab € 430,90*
Sonstiges
WALTER
5887220
ab € 452,38*
Sonstiges
WALTER
6728023
ab € 481,20*
Sonstiges
WALTER
6728024
ab € 483,14*
Sonstiges
WALTER
5887251
ab € 1.861,30*
Sonstiges
WALTER
5887252
ab € 1.859,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.