Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WCGT050304-X25 WK1 WALTER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1420368
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004179
EAN/GTIN:
     000333569786
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X25 · Hauptfreiwinkel=7° · WK1 Weitere technische Eigenschaften: · d: 7.94mm · s: 3,18mm · Schneidkanten: 5,43mm · l: 5,43mm · Bearbeitungsbedingungen: gute in NE-Metalle · A1: 80° · A2: 7° · B3: 7,94mm · E41: E · E6: 1 · E9: X25 · F1: N · G1: G · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: WCGT050304 · NSM: DIN4000-76 · S1: 3,18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCGT050304-X25 WK1
Sorte:
WK1
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte rcgt 1003, schneidplatte t, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 155,65*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 190,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,40*
€ 226,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,90*
€ 209,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,00*
€ 195,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,70*
€ 178,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,50*
€ 163,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.