Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlieskompaktscheibe COMBIDISC VRW D.75mm K.fein weich 5000min-¹ PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1421284
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42760753
EAN/GTIN:
     4007220266724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Für Feinstschliff an kleinen und mittleren Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On. Technische Daten: RPM · opt. · von: 3800 RPM RPM · opt. · bis: 5000 RPM ø Außen metrisch: 75 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben · Verrutschen oder Lösen. Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück · kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche · kühleren Schliff und höhere Standzeit. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Stufenweises Feinschleifen Aufrauen Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge · um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen., Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit. · Aufspannsystem: System CD · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung · Bestellhinweise: COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen. · RPM, opt., bis: 5000min-1 · RPM, opt., von: 3800RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel., Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten., Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Körnung:
180
Ausführung:
fein
max. Drehzahl:
5000 min-¹
Schleifmittel:
Korund A
Marke:
PFERD
Modell:
COMBIDISC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10325
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,56*
9 Tage
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,58*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,58*
6 Tage
10677
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,72*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,23*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.