Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss 165 Schlosskörper-B.30,5mm MS Zahlenroll.3 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1422476
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20360
EAN/GTIN:
     4003318203602
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Schlosskörper aus Messing · Bügel aus Stahl · individuell einstellbarer Zahlencode Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
30,5 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
14 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Anzahl Zahlenrollen:
3
Material Schloss:
Messing
Typ:
165/30 vs. Lock-Tag
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 9,11*
1
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 9,16*
1 Tag
198
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,38*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 9,46*
Lager 4757
167
1
€ 5,49*
ab € 8,71*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.