Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte,Nennlänge 650mmx5000,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1422587
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9213637
EAN/GTIN:
     4023149248528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 5000mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira · Komponenten: Zubehör · Material: Kunststoff · Nennlänge mm: 650mm · Systemfarbe: silber, weiß, anthrazit, champagner
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Länge:
260, 270, 300, 350, 400, 420, 450, 470, 500, 520, 600, 620, mm
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, hettich antirutschmatte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,3098*
€ 74,9498*
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 60,00*
€ 76,92*
14 Tage
773
€ 6,99*
ab € 63,48*
€ 81,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,9498*
€ 89,19026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,1298*
€ 87,02446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,9898*
€ 82,09786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,7198*
€ 78,20656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,4998*
€ 77,94476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,3098*
€ 67,00866
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.