Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT D8xL60mm Senkkopf mit U-Scheibe FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1424505
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536880
EAN/GTIN:
     4048962251630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Kopf-ø: 18mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 70mm · Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke: 50 / 10mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, VdS Anerkennung, DIBT Zulassung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schraubenabmessung: 10,0 x 60mm · Schraubendurchmesser: 8mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Antrieb:
TX40
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4282*
€ 0,5682*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4772*
€ 0,628*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5084*
€ 0,6784*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4645*
€ 0,7045*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5554*
€ 0,7154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.