Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1424512 Herst.-Nr.: 537203 EAN/GTIN: 4048962253726 |
| | |
|
| | |
| Mit der Prüfhülse FUP 14 wird die Wiederverwendbarkeit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II 14 vor jeder weiteren Montage überprüft. Marketingclaim: Zubehör zur Verarbeitung von fischer Betonschrauben FBS II. Vorteile: Ermöglicht einfache Kontrolle auf Wiederverwendbarkeit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II 14. Mit der speziellen Prüfhülse kann die Wiederverwendbarkeit der Betonschraube geprüft und die Schraube ggf. mehrfach verwendet werden. Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 40mm · Ausführung: passend für: FBS II 14 · Ø: 15,6mm · DIBT-Zulassung: Ja · Hülseninnendurchmesser: 15,6mm · Inhalt: 1 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dienstleistung Kalibrierung, Kalibrierung, Kalibrierungsdienstleistung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 2,24* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,29* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,35* | € 3,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,45* | € 3,9059* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,3984* | € 3,9499* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|