Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 41 Band-L.100mm STA blk Stift-Ø 10mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1425459
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180714 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017620
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Messingstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
100 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
10 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 5,59*
ab € 3,328*
€ 4,718*
1 Tag
90
1
€ 7,99*
ab € 3,8521*
€ 5,4421*
1 Tag
90
15
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,48*
Lager 4757
81
1
€ 5,49*
ab € 3,9165*
€ 5,5265*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5265*
€ 6,57654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0465*
€ 6,00534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9965*
€ 5,94584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8565*
€ 5,77924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6165*
€ 5,49364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9165*
€ 4,66064
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,16*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,49*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,52*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,26*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,97*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,50*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6387*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5791*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2618*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.