Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband CS 310 X K.80 B200xL550mm Korund a.Baumwollgewege dicht Kunstharzb.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1426907
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     123929
EAN/GTIN:
     4014855020577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
metall-schleifband breite 200mm
metall schleifband
Korund · kunstharzgebundenes schweres X-Gewebe · dicht bestreut · für schwerste Beanspruchung · hohe Standzeit und Leistung · geeignet für Entgratungsarbeiten an Schmiedestücken und Gussteilen, Grob- und Feinschliff von Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Hauptanwendungsgebiet: Edelstahl/Holz/Stahl/NE-Metalle · Nutzungsart: Handbandfeile/Ständerschleifmaschine · Streuart: dicht · Typ: CS 310 X · Unterlage: X-Baumwolle · Verbindungsform: F7G Sinusverschluss · Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
200 mm
Länge:
550 mm
Einsatzbereich:
Edelstahl, Holz, Stahl, NE-Metalle
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: holz-schleifband klingspor, Schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 49,20*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 52,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,48*
€ 53,67*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,47*
€ 72,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,66*
€ 86,4654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,37*
€ 82,5503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.