Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Bänder, 200 x 550 mm Korn 80 F7G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor CS 310 X Bänder, 200 x 550 mm Korn 80 F7G
Klingspor CS 310 X Bänder, 200 x 550 mm Korn 80 F7G
Klingspor CS 310 X Bänder, 200 x 550 mm Korn 80 F7G
Artikel-Nr.:
     5417B-129738
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     123929
EAN/GTIN:
     4014855020577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
klingspor gewebeschleifband k80
Die hochwertigen Schleifbänder CS 310 X mit reißfester Baumwollunterlage sind ideal für das Schleifen von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Sie eignen sich zudem für (Hart-)Holz und Kunststoff. Mit ihrer guten Abtragsleistung können sie vielfältig eingesetzt werden. Klingspor CS 310 X ist als Schleifband und Breitband sowie als konische und zylindrische Schleifhülse erhältlich.

Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgewebe. Zusammen mit dem gut haftenden Korn sichert dies eine lange Standzeit. Die gute Abtragsleistung entsteht durch die dichte Kornstreuung. Die CS 310 X Schleifbänder werden in einem breiten Körnungsspektrum für den Grobschliff und Kalibrierschliff bis hin zum Feinstschliff gefertigt. Die Breitband Version eignet sich für den Einsatz auf industriellen Breitbandmaschinen, das Schleifband für kleinere Handgeräte. Auf diesen werden in Kombination mit einem Gummi-Expandierkörper auch die konischen und zylindrischen Schleifhülsen verwendet.

Vorteile:
Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Trägermaterial:
Baumwollgewebe, schwer
Einsatzbereich:
Metall- und Holzbearbeitung
Korngröße:
80
Typ:
CS 310 X
Ausführung:
S
Type:
CS 310 X
Abmessung:
200X550 mm
Korn:
80
Materialanwendung:
Edelstahl;Holz;Stahl;NE-Metalle
Form:
F7G
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
dicht
Unterlage:
Baumwollgewebe
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Handbandfeile;Ständerschleifmaschine
Kornart:
Korund
Breite:
200
Länge:
550
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband k80, SCHLE-200-550-80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 49,20*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 52,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,48*
€ 53,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,47*
€ 72,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,07*
€ 61,9633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.