Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 570 K.60 D.125mm Loch22mm 10 Zirkonkorund dicht Kunststoffb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1427709
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204811
EAN/GTIN:
     4014855061440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Bohrungsform: Rundloch · Hauptanwendungsgebiet: Edelstahl/Aluminium · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer · Streuart: dicht · Typ: CS 570 · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
Edelstahl, Aluminium
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6646*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8556*
€ 1,01816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7921*
€ 0,9426
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6977*
€ 0,83026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6646*
€ 0,79087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.