Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe QRC 411 K.80 D.76mm Zirkonkorund Streuart dicht Kunstharzb.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1428101
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295322
EAN/GTIN:
     4014855124435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe k80
schleifbockscheibe
Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Hauptanwendungsgebiet: Edelstahl/Metall Universal · Höchstgeschwindigkeit: 79m/s · Nutzungsart: Abgewinkelter Stabschleifer/Biegsame Welle/Geradschleifer · Streuart: dicht · Typ: QRC 411 · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
76 mm
Körnung:
80
Ausführung:
Quick Roll Connect
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,27*
€ 57,375*
Lager 4757
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,91*
€ 57,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,05*
€ 63,915*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 65,22*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 73,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.