Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe QMC 800 D.50mm medium Korund Kunstharzbindung Klingspor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1428173
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295411
EAN/GTIN:
     4014855123544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte · stabile Vliesqualität Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Hauptanwendungsgebiet: Metall Universal/Edelstahl · Höchstgeschwindigkeit: 50m/s · Nutzungsart: Abgewinkelter Stabschleifer/Biegsame Welle/Geradschleifer · Typ: QMC 800 · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Körnung:
Medium / 120
Ausführung:
Quick Metal Connect
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Schleifmittel:
Korund / (Vlies): Korund
Farbe:
violett
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 65,24*
€ 86,065*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 86,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 71,685*
€ 93,33*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 103,055*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 86,39*
€ 107,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,055*
€ 122,63545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,835*
€ 118,80365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,105*
€ 110,79495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,15*
€ 104,8985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.