Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Classic weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-241719
zw1-241719
zw2-241719
zw3-241719
Artikel-Nr.:
     4757-1429775
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0226001003
EAN/GTIN:
     4045981067112
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Leger geschnittenes T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Das Halsbündchen ist mit Lycra® verstärkt, Nackenband, Doppelnaht an Schulter, Arm und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
001
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
226
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, unisex-t-shirts hakro weiß, damen shirt, damen-t-shirts hakro, VSHIRT, CLASSIC, WEIß, 4045981067112, 0226001003, 226/01, 226/001/XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,23*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,28*
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,03*
9 Tage
279
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001008
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,78*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,93*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,95*
Ähnlich
Hakro
0226005004
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.