Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-320056
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     226001003
EAN/GTIN:
     4045981067112
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
HAKRO V-T-Shirt Classic Herren #226

Ausführung:
  • Klassisches T-Shirt mit V-Ausschnitt
  • LYCRA-verstärktem Halsbündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, Einlaufvorbehandelt
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose), 160 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
weiß
Waschtemperatur:
60° C
Model:
226
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, unisex-t-shirts hakro weiß, damen shirt, damen-t-shirts hakro, HAKRO-226-XS-V-SHIRT CLASSIC WEIß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,28*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,03*
10 Tage
279
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001008
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,78*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,93*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,95*
Ähnlich
Hakro
0226005004
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.