Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Classic weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-241719
zw1-241719
zw2-241719
zw3-241719
Artikel-Nr.:
     4757-1429780
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0226001008
EAN/GTIN:
     4045981003851
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Leger geschnittenes T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Das Halsbündchen ist mit Lycra® verstärkt, Nackenband, Doppelnaht an Schulter, Arm und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
001
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
226
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, VSHIRT, CLASSIC, WEIß, 4045981003851, 0226001008, 226/01, 226/001/XXL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,19*
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,54*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 7,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,03*
7 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,71*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,69*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,74*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,72*
Ähnlich
Hakro
0226001003
ab € 4,69*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,31*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,31*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,34*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,31*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,33*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0226005004
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.