Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 1
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 1
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 2
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 3
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 4
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 6
V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0226001008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0226001008Ha
EAN/GTIN:
     4045981003851
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Klassisches T-Shirt mit V-Ausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, V-Shirt Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,19*
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 7,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,03*
Lager 79DAC
1001
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,71*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,69*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,74*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,72*
Ähnlich
Hakro
0226001003
ab € 4,69*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,31*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0226002005
ab € 5,31*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,34*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,31*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,33*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0226005004
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.