Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®
HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®
Artikel-Nr.:
     4757-1430186
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     120043008
EAN/GTIN:
     4045981112720
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR® mit weitenverstellbaren Manschetten kann durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, bluse xxl, Performance, ModelCode, 120, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 24,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 24,95*
€ 4,90*
ab € 18,48*
€ 25,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 27,62*
9 Tage
134
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,21*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,13*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,08*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,23*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,33*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,26*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,10*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.