Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. 2XL titan
Artikel-Nr.:
     5417B-p954894
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0120043008
EAN/GTIN:
     4045981112720
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: 2XS - 6XL

Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. Die weitenverstellbaren Manschetten können durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Form:
3/4-Arm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Waschanleitung:
60°C
Internetfarbe:
grau
Größe:
2XL
Farbe:
titan
Gewicht:
120 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, bluse xxl, HAKRO, Damen, 3/4, Arm, Vario
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 24,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 24,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,48*
€ 25,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 27,62*
9 Tage
134
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 20,06*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,21*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,13*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,08*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,23*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,33*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,26*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,10*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.