Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Hemmungsfeile DF 3608 D 46 Gesamt-L.140mm Belag-L.40mm Korn-Gr.D 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1433085
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15308140
EAN/GTIN:
     4007220323625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile halbrund
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt · wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering · dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit der Korngröße D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden. Technische Daten: Breite metrisch: 4.2 mm Höhe: 1.5 mm Länge · Belag: 40 mm Länge · Gesamt: 140 mm Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck · insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei! Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien Einsatzstähle Ferrit (Magnetwerkstoff) Glas Graphit und Elektrokohle Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Technische Keramik Werkzeugstähle Hartmetall Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Egalisieren Oxydschichten entfernen Flächenbearbeitung Kantenbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Handeinsatz Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Hemmungsfeilen · um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 140mm · Antriebsarten: Handeinsatz · Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten., Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus., Arbeiten Sie möglichst fettfrei! · Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien, Einsatzstähle, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Technische Keramik, Werkzeugstähle, Hartmetall · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Egalisieren, Oxydschichten entfernen, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich. · Breite metrisch: 4,2mm · Höhe: 1,5mm · Korngröße: D 46 · Länge, Belag: 40mm
Weitere Informationen:
Form:
Halbrund
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile halbrund, Echappementfeile, Hemmungsfeile, hemmungsfeile, Diamantnadelfeile, Feilen, Nadelfeilen, Nadelfeilensatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,62*
Lager 4757
68
1
€ 5,49*
ab € 10,16*
€ 14,63*
1 Tag
75
1
€ 5,00*
ab € 10,15*
€ 14,66*
5 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 10,52*
€ 15,43*
1
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.