Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Handyfeile DF 2602 D 181 Gesamt-L.215mm Belag-L.100mm Korn-Gr.D 181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1433131
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15431203
EAN/GTIN:
     4007220535462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Habilisfeile
Handyfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt · wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering · dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Handyfeilen werden aufgrund ihres geschmiedeten Schaftes ohne Heft eingesetzt. Technische Daten: Breite metrisch: 12.5 mm Höhe: 3.8 mm Länge · Belag: 100 mm Länge · Gesamt: 215 mm Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck · insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei! Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien Einsatzstähle Ferrit (Magnetwerkstoff) Glas Graphit und Elektrokohle Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Technische Keramik Werkzeugstähle Hartmetall Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Egalisieren Oxydschichten entfernen Flächenbearbeitung Kantenbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Handeinsatz Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Handyfeilen · um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten., Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus., Arbeiten Sie möglichst fettfrei! · Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien, Einsatzstähle, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Technische Keramik, Werkzeugstähle, Hartmetall · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Egalisieren, Oxydschichten entfernen, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich. · Höhe: 3,8mm · Länge, Belag: 100mm
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
FEPA Norm:
D181
Form:
Halbrund
Breite:
12,5 mm
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Korngröße:
D 181
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Körnung:
D 181
Gesamtlänge:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, diamant-handyfeile, Diamantfeilen, Feile, Nadelfeilen, Präzisionsfeilen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,66*
Lager 4757
75
1
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,66*
1 Tag
83
1
€ 5,00*
ab € 26,10*
€ 34,75*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 26,79*
€ 35,70*
5 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 26,72*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.