Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1433180 Herst.-Nr.: 15826273 EAN/GTIN: 4007220535585 |
| | |
|
| | |
| Die Diamant-Handyfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert · die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignen sich optimal zur Aufbewahrung · z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank. Diamant-Riffelfeilen werden zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und komplexer Geometrien eingesetzt. Die Belaglänge beträgt an beiden Seiten der Feilen 25 mm. Technische Daten: Korngröße: D 181 Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck · insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei! Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien Einsatzstähle Ferrit (Magnetwerkstoff) Glas Graphit und Elektrokohle Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Technische Keramik Werkzeugstähle Hartmetall Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Egalisieren Oxydschichten entfernen Flächenbearbeitung Kantenbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Handeinsatz Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Handyfeilen · um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten., Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus., Arbeiten Sie möglichst fettfrei! · Bearbeitbare Werkstoffe: Abrasive Materialien, Einsatzstähle, Ferrit (Magnetwerkstoff), Glas, Graphit und Elektrokohle, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Technische Keramik, Werkzeugstähle, Hartmetall · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Egalisieren, Oxydschichten entfernen, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich. · Korngröße: D 181 Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,72* | € 143,28* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,15* | € 143,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 117,86* | € 143,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 121,73* | € 147,32* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,35* | € 150,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|