Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 800 100 H0 L.100mm 4Inch Schweizer Hiebe 0 flachstumpf Q.13x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1433273
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300102
EAN/GTIN:
     4007220279601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine · handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Technische Daten: Breite metrisch: 13 mm Länge metrisch: 100 mm Höhe: 3 mm Vorteile: Kleine und handliche Auslegung. Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet. Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Anfasen Entgraten Schlichten Verrunden Flächenbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Handeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Anfasen, Entgraten, Schlichten, Verrunden, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Breite metrisch: 13mm · Höhe: 3mm · PFERD Typ: 800 · Vorteile: Kleine und handliche Auslegung., Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Hieb:
0
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
12
€ 5,00*
ab € 7,73*
€ 9,75*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,76*
Lager 4757
50
12
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,76*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,21*
5 Tage
58
12
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.