Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 800 150 H2 L.150mm 6Inch Schweizer Hiebe 2 flachstumpf Q.18x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1433281
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300154
EAN/GTIN:
     4007220279687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine · handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Technische Daten: Breite metrisch: 18 mm Länge metrisch: 150 mm Höhe: 4 mm Vorteile: Kleine und handliche Auslegung. Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet. Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Anfasen Entgraten Schlichten Verrunden Flächenbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Handeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Anfasen, Entgraten, Schlichten, Verrunden, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Breite metrisch: 18mm · Höhe: 4mm · PFERD Typ: 800 · Vorteile: Kleine und handliche Auslegung., Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
2
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, Dreikant, Feile, Feilen, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
12
€ 5,00*
ab € 9,68*
€ 12,17*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,21*
Lager 4757
326
12
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,21*
12
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 12,83*
5 Tage
309
12
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.