Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434014 Herst.-Nr.: 25200920 EAN/GTIN: 4007220900192 |
| | |
|
| | |
| PFERD bietet Adapter für Lochsägen für verschiedene Anwendungen an. Der Adapter LSA ermöglicht die Aufnahme der Lochsägen LS 32 bis LS 38 mit den Lochsägenschäften LSS 1 und LSS 4. Mit den Adaptersets AS-PSL 14-30 und AS-PSL 32-152 ist schnelles und einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen möglich. Die Adpatersets beinhalten drei Adapter mit den gleichen Abmessungen. Technische Daten: Passend für: LS 32–210 Anwendungsempfehlungen: Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem. Aufgrund hoher Drehmomente empfiehlt PFERD bei großen Lochsägen den Einsatz der Schnellspannsysteme PSL in Verbindung mit dem Adapter AD-PSL 102-210 HEAVY DUTY. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsempfehlungen: Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem., Aufgrund hoher Drehmomente empfiehlt PFERD bei großen Lochsägen den Einsatz der Schnellspannsysteme PSL in Verbindung mit dem Adapter AD-PSL 102-210 HEAVY DUTY. · Passend für: LS 32–210 Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 27 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 2,82* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,84* | | | | Lager 4757 | | | | 3 | | € 5,49* | ab € 1,92* | € 2,84* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,00* | ab € 1,94* | € 2,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,00* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|