Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 3216 6 AN 24 N5B INOX EDGE Schleifstift-D./B.32/16mm Korn-Gr.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434265
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31326612
EAN/GTIN:
     4007220099735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen · Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen · Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen. Technische Daten: Max. RPM: 29800 RPM RPM · opt.: 29000 RPM Breite metrisch: 16 mm ø Außen metrisch: 32 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Hohe Formstabilität auf der Kante. Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s. Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX) Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Ausschleifen Ausfugen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s. · Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX) · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Breite metrisch: 16mm · Länge, Schaft: 40mm · RPM, opt.: 29000min-1 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. · Vorteile: Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet., Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff., Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar., Hohe Formstabilität auf der Kante. · Max. RPM: 29800min-1
Weitere Informationen:
Körnung:
24
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
29800 min-¹
Bindung:
sonstige
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelstahl (INOX)
Ø:
32 mm
Höhe:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,47*
1 Tag
1172
5
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,49*
Lager 4757
10
5
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,52*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.