Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannflanschset SFS CC-GRIND 150/180 5/8Zoll Gewinde 5/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434429
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33500180
EAN/GTIN:
     4007220887608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
schleifscheiben spannflansch
Mit dem CC-GRIND-Spannflanschset werden die CC-GRIND SOLID und FLEX optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter. Technische Daten: PFERD Typ: SFS CC-GRIND 150/180 5/8″ Form: SFS SOLID/FLEX Passend für: 150 / 180 mm · Spindel 5/8″-11 Weitere technische Eigenschaften: · Form: SFS SOLID/FLEX · Passend für: 150 / 180 mm, Spindel 5/8"-11 · PFERD Typ: SFS CC-GRIND 150/180 5/8"
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.082
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,90*
1 Tag
500
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 6,97*
Lager 4757
450
€ 5,49*
ab € 4,90*
€ 7,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,05*
6 Tage
500
€ 4,30*
ab € 5,07*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.