Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesronde CC-PNER MH 125 SiC F Außen-D.125mm COMBICLICK mittelhart Drehzahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434949
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42002156
EAN/GTIN:
     4007220936047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz · wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem · die robuste Halterung · die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur · 25 % höhere Zerspanungsleistung · 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Die Ausführung ist ideal zum Erzielen eines sehr feinen · homogenen Schliffbildes · welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Sie ist besonders für die Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Technische Daten: Max. RPM: 7650 RPM RPM · opt.: 4500 RPM ø Außen metrisch: 125 mm Vorteile: Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. Hohe Kantenfestigkeit · da extrem widerstandsfähig. Optimale Konturenanpassung · da frei profilierbar. Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Vliesronden mit dem COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15-35 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung · Oberflächengüte · Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Stufenweises Feinschleifen Aufrauen Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Bestellhinweise: COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes · ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert. COMBICLICK von PFERD hat einen breiten Patentschutz in Europa. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Vliesronden mit dem COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen., Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15-35 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung · Bestellhinweise: COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen. · RPM, opt.: 4500min-1 · Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff., Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten., Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt., Hohe Kantenfestigkeit, da extrem widerstandsfähig., Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar. · Max. RPM: 7650RPM
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
fein
Ausführung:
MH (mittelhart)
max. Drehzahl:
7650 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Marke:
PFERD
Modell:
CC PNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haftstützteller, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
293
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 14,08*
€ 17,65*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 17,87*
Lager 4757
264
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 17,87*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 18,77*
6 Tage
293
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 14,72*
€ 18,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Box
ab 25 Boxen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 89,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.