Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter PCLB 6/6/26 Schaft-D.6mm Schaft-L.40mm f.Bohrungs-D.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435211
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706626
EAN/GTIN:
     4007220471579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
aufspannbolzen pferd
aufspannbolzen
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für zwei Scheiben. Technische Daten: Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. · Ausführung: Paketierung 2-fach · Länge, Schaft: 40mm · Ø Gewinde: keine Angabe · Passend für Bohrungs-ø [mm]: 6 · PFERD Typ: PCLB 6/6/26 · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
für Bohrungs-Ø:
6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,52*
4 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 5,46*
€ 7,64*
2 Tage
194
1
€ 5,00*
ab € 5,86*
€ 8,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,28*
Lager 4757
175
1
€ 5,49*
ab € 5,91*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.