Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt CD 50 A 80 FLEX Außen-D.50mm COMBIDISC Korn-Gr.80 Korund A-FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435353
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42757508
EAN/GTIN:
     4007220638880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Besonders flexible Schleifblätter · die speziell für die Bearbeitung von Konturen und konkaven Flächen · z. B. im Werkzeug- und Formenbau · geeignet sind. Erzielen ansatzlose Übergänge im Schliffbild. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On. Technische Daten: RPM · opt. · von: 8000 RPM RPM · opt. · bis: 13000 RPM ø Außen metrisch: 50 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben · Verrutschen oder Lösen. Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück · kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Mit weichen Schleifblatthaltern einsetzen · um die Flexibilität der Schleifblätter zu unterstützen. Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss Messing Bronze Stahlguss Kupfer Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Aufrauen Schärfen Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge · um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund A-FLEX · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen., Mit weichen Schleifblatthaltern einsetzen, um die Flexibilität der Schleifblätter zu unterstützen. · Aufspannsystem: System CD · Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss, Messing, Bronze, Stahlguss, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen · Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen. · RPM, opt., bis: 13000min-1 · RPM, opt., von: 8000RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel., Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten., Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Körnung:
80 FLEX
Inhalt:
100 Stück
Einsatzbereich:
Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Aufrauen
Marke:
PFERD
Ausführung:
Besonders flexibl
Durchmesser:
50 mm
St./VE:
100
Drehzahl:
8000-13000 rpm
Arbeitsbereich:
Bearbeitung von Konturen und konkaven Flächen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 0,99*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,00*
7 Tage
576
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,03*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,07*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,89*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.