Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt PSA 50 A 320 Außen-D.50mm Korn-Gr.320 Korund A Drehzahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435591
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832332
EAN/GTIN:
     4007220027271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifbockscheibe
pferd schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Durch das flexible System aus selbstklebenden Schleifblättern und Halter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Halter können selbstklebende Schleifblätter auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern eingesetzt werden. Technische Daten: Max. RPM: 7650 RPM RPM · opt.: 4000 RPM ø Außen metrisch: 50 mm Vorteile: Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Einfacher · schneller Werkzeugwechsel. Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen. Anwendungsempfehlungen: Schleifblätter mit Schleifblatthalter einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Stahlguss Kupfer Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Schlichten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Flächenbearbeitung Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund A · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Schleifblätter mit Schleifblatthalter einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stahlguss, Kupfer, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen. · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s. · Vorteile: Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität., Einfacher, schneller Werkzeugwechsel., Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen. · Max. RPM: 7650min-1
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Körnung:
320
empfohlene Drehzahl:
4000 min-¹
Einsatzbereich:
Schlichten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächen
Marke:
PFERD
Ausführung:
selbstklebend
Durchmesser:
50 mm
Drehzahl:
7650 min-¹
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1020
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,33*
6 Tage
1020
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 4757
4 Tage
918
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2704*
€ 0,3704*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160007
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160006
ab € 6,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.