Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 76Z Bürsten-D.178mm Stahldraht gezopft


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435891
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43303804
EAN/GTIN:
     4007220751107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressive und stabile Bürste · die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs- · Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Technische Daten: Anzahl · Zöpfe: 76 Stück Max. RPM: 9000 RPM RPM · opt. · von: 4500 RPM RPM · opt. · bis: 8500 RPM Breite metrisch: 6 mm Ø Bohrung: 22.2 mm Ø Besatzmaterial: 0.5 mm ø Außen metrisch: 178 mm Länge · Besatz: 28 mm Vorteile: Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstraken Winkelschleifern einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen Stahlguss Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Entzundern Oxydschichten entfernen Entlacken Wurzelnahtbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kehlnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Anordnung Besatzmaterial: gezopft Pipeline · Antriebsarten: Winkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Für optimale Ergebnisse auf leistungsstraken Winkelschleifern einsetzen. · Aufnahme X-LOCK: ohne · Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahlguss, Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Wurzelnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung · Breite metrisch: 6mm · Ø Gewinde: 0 · RPM, opt., bis: 8500min-1 · RPM, opt., von: 4500RPM · Vorteile: Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe., Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung., Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Weitere Informationen:
Ø:
178 mm
Besatzbreite:
0,5 mm
Besatzlänge:
28 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Anzahl Zöpfe:
76
max. Drehzahl:
9000 min-¹
Breite:
6 mm
Aufnahme:
Bohrung
Gewicht:
7.3
Bohrung:
22,2 mm
Marke:
PFERD
Material:
Stahldraht (ST)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 22,21*
Lager 4757
91
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 22,21*
2 Tage
101
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 22,31*
7 Tage
201
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,72*
19 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 23,44*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 222,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595062
ab € 46,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.