Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU 18100 ST 0,15 Besatzmate


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Innenbürste IBU 18100 ST 0,15 Besatzmate
Innenbürste IBU 18100 ST 0,15 Besatzmate
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436207
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679481
EAN/GTIN:
     4007220036082
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen · z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Holz, Thermoplaste, Gusseisen, Duroplaste, Elastomere· Bearbeitungsaufgaben: Entlacken, Aufrauen, Oxydschichten entfernen, Entrosten, Entgraten, Reinigen· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Breite: 100mm· Vorteile: Erzeugt feine Oberflächen. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen. Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Besatzbreite:
0,15 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Aufnahme:
Hand
Marke:
PFERD
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten, 8000431643
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,78*
2 Tage
44
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,81*
€ 3,79*
7 Tage
230
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 3,99*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,12*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,31*
€ 4,44*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.