Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436271 Herst.-Nr.: 43690204 EAN/GTIN: 4007220660805 |
| | |
|
| | |
| Um Bürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange einsetzen zu können · bietet PFERD für jeden Bürstentyp den passenden Werkzeughalter an. Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M6· Anwendungsempfehlung: Zum Erreichen größerer Gesamtlängen die Drahtstiele IBUS mit den Verlängerungen IBUV kombinieren.· Aufnahmesystem: Gewinde· Bestellhinweise: Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: M6 = 12 mm· Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drahtstiel mit Öse IBUS | Länge: | 1000 mm | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 5,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,61* | € 5,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,09* | € 5,98* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|