Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBUS M6 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43690204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690204
EAN/GTIN:
     4007220660805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
IBUS M6 1000
Aufnahmesystem:
Gewinde
Außen-ø Gewindemuffe:
12 mm
Ø Gewinde:
M6
Länge, Gesamt:
1000 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde M6 1000mm lang | Drahtstiele für Innenbürsten mit Gewinde
Produkthierarchie:
08140101
Bestellhinweise:
Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: M6 = 12 mm
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1392 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.108 kg
Länge (VE):
1000 mm
Breite (VE):
58 mm
Höhe (VE):
24 mm
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.
Anwendungsempfehlungen:
Zum Erreichen größerer Gesamtlängen die Drahtstiele IBUS mit den Verlängerungen IBUV kombinieren.
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Lochbürste, Zylinderbürste, draht handbürste, Zubehör, Werkzeughalter, Griffe, Drahtstiel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
177
1
€ 5,49*
ab € 3,49*
€ 5,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,12*
Lager 5VQEQ
197
1
€ 5,00*
ab € 3,51*
€ 5,15*
6 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 3,61*
€ 5,41*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.