Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürsten-Drahtstiel IBUS 3/8 BSW 300 Gesamt-L.300mm Gewinde 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1436279
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690214
EAN/GTIN:
     4007220726914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet. Technische Daten: Außen-ø Gewindemuffe: 12 mm Länge · Gesamt: 300 mm Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen. Anwendungsempfehlungen: Zum Erreichen größerer Gesamtlängen die Drahtstiele IBUS mit den Verlängerungen IBUV kombinieren. Bestellhinweise: BSW = British Standard Whitworth Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: 3/8 = 12 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: 3/8 BSW · Anwendungsempfehlungen: Zum Erreichen größerer Gesamtlängen die Drahtstiele IBUS mit den Verlängerungen IBUV kombinieren. · Aufnahmesystem: Gewinde · Außen-ø Gewindemuffe: 12mm · Bestellhinweise: BSW = British Standard Whitworth, Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: 3/8 = 12 mm · PFERD Typ: IBUS 3/8 BSW 300 · Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstiel mit Öse IBUS
Länge:
300 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Lochbürste, Zylinderbürste, lochbürste pferd, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,67*
Lager 4757
52
1
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 4,68*
2 Tage
58
1
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 4,70*
7 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,93*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.