Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband BA 12/305 X A 40 B.12mm L.305mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Kurzband BA 12/305 X A 40 B.12mm L.305mm
Kurzband BA 12/305 X A 40 B.12mm L.305mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436905
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002331
EAN/GTIN:
     4007220664261
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bandschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Zink, Messing, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Schärfen, Stufenweises Feinschleifen, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Entgraten, Egalisieren· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
12 mm
Länge:
305 mm
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos-schleifband k40, endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifband endlos, Schleifbänder, 8000432036
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1570
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 0,79*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,84*
6 Tage
1297
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 0,85*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,86*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.