Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband BA 12/305 T A 120 B.12mm L.305m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzband BA 12/305 T A 120 B.12mm L.305m
Kurzband BA 12/305 T A 120 B.12mm L.305m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436908
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002335
EAN/GTIN:
     4007220664445
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bandschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss, Aluminium, Zink, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Titan, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Messing, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Kupfer, Kobaltbasislegierungen, Stahlguss, Bronze, Edelstahl (INOX)· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Schärfen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
12 mm
Länge:
305 mm
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos-schleifband korn 120, endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifbänder, Schleifband endlos, 8000432032
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,5872*
€ 0,6785*
2 Tage
768
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,81*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,84*
6 Tage
1230
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,84*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.