Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1785-150 Spann-T.130mm Spann-W.150mm 6.5 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1439433
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1785-150
EAN/GTIN:
     4000896133154
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Leichte Anwendung durch schnelles „Dreh- / Abzieh-System“ Präzise hergestellter Kopf gewährleistet schnelle und exakte Anwendung Höchste Spindel-Druckbelastung und Haken-Zugbelastung durch hochwertigen Stahl und thermo-chemische Behandlung Flexible · auswechselbare Spindelspitze ermöglicht Anwendungsvielfalt Einfache Drehbewegung öffnet Haken und umschließt automatisch abzuziehendes Teil auch bei senkrechter Anwendung (Nachjustieren entfällt) Wartungsfreie gekapselte Mechanik Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 2.56 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,56kg · Spindel: G 1⁄2″ x 250 mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6,5 t
Spanntiefe:
130 mm
Spannweite:
150 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Modell:
1785-150
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 367,72*
€ 400,84*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 371,16*
€ 403,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,97*
€ 413,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,33*
€ 415,74*
€ 4,90*
ab € 384,43*
€ 418,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,56*
€ 462,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.